DAIKEN(旧:大建工業)
システリアパネルスギ専用施工部材 額縁 木口塗装無し
用途
壁材・腰壁~デザイン腰壁~
長さ(mm)
3900
幅(mm)
60
厚さ(mm)
18.5
基材
MDF
表面
化粧:天然木スギ単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61591838
WL39-B76
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください