DAIKEN(旧:大建工業)
システリアパネルフラット型W専用施工部材 入隅 木口塗装無し
用途
壁材・腰壁~デザイン腰壁~
長さ(mm)
845
幅(mm)
30
厚さ(mm)
30
基材
無垢集成材
表面
化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61589090
WL31-B22MA
ライトオーカー
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589108
WL31-B22ML
ミルベージュ
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589117
WL31-B22MT
ティーブラウン
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589126
WL31-B22MW
ダルブラウン
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589135
WL31-B22WH
ネオホワイト
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589099
WL31-B22MK
オフブラック
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください