DAIKEN(旧:大建工業)
専用施工部材(システリアパネル10型/20型共通)ケーシング 木口両面塗装有り
用途
壁材・腰壁~デザイン腰壁~
長さ(mm)
1010
幅(mm)
21
厚さ(mm)
21
基材
無垢集成材
表面
化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61589720
WL38-B83MA
ライトオーカー
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589738
WL38-B83ML
ミルベージュ
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589747
WL38-B83MT
ティーブラウン
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589756
WL38-B83MW
ダルブラウン
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589765
WL38-B83WH
ネオホワイト
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589729
WL38-B83MK
オフブラック
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください