DAIKEN(旧:大建工業)
システリアパネルフラット型W専用施工部材 見切 木口塗装無し
用途
壁材・腰壁~デザイン腰壁~
長さ(mm)
845
幅(mm)
25
厚さ(mm)
15.5
基材
MDF
表面
化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61589266
WL31-B32MA
ライトオーカー
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589284
WL31-B32ML
ミルベージュ
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589300
WL31-B32MT
ティーブラウン
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589309
WL31-B32MW
ダルブラウン
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589318
WL31-B32WH
ネオホワイト
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589275
WL31-B32MK
オフブラック
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください