DAIKEN(旧:大建工業)
専用施工部材(システリアパネル10型/20型共通)入隅 木口塗装無し
用途
壁材・腰壁~デザイン腰壁~
長さ(mm)
745
幅(mm)
30
厚さ(mm)
30
基材
無垢集成材
表面
化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61589144
WL38-B21MA
ライトオーカー
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589169
WL38-B21ML
ミルベージュ
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589178
WL38-B21MT
ティーブラウン
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589187
WL38-B21MW
ダルブラウン
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589196
WL38-B21WH
ネオホワイト
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61589160
WL38-B21MK
オフブラック
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください