ワンタッチレバークランプ

ワンタッチレバークランプ - SK11ワンタッチレバークランプ - SK11ワンタッチレバークランプ - SK11ワンタッチレバークランプ - SK11

レバーを1度引くだけで強力固定が可能なクランプです。
最大締付力150kgなので、簡単に強力締め付けが可能です。
最大口開きは200mmです。
最大口開きは200mmです。
作業台の材料を固定する際に最適です。

用途ワンプッシュで簡単にリリースします。仕様ふところ深さ(mm):90最大口開き(mm)200最大締付力(kg)150内容量1個
注意
※仮止め用クランプとしてご使用ください。吊り下げ作業や足場作業の固定などクランプ以外の用途では使用しないでください。
※メガネ、手袋など保護具を着用し、足元の安定した場所でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61593317LLS-200
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする