DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオエッジ施工部材アルミ見切
リアルな陰影感と多色感が魅力のデザイン不燃壁材 深彫り調のエンボス加工でエッジの効いた陰影と素材感のある意匠が魅力の装飾不燃壁材。壁面にアクセントを加えて、お部屋を個性的に演出します。
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオエッジ
長さ(mm)
2730
幅(mm)
10.8
厚さ(mm)
4.5
基材
アルミ
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表面
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61583867
WF79-B20-42
Tシルバー
アルマイト処理
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583876
WF79-B21-42
ホワイト
電着塗装
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583885
WF79-B26-42
Kグレー
電着塗装
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください