グラビオエッジ施工部材アルミJ型見切

グラビオエッジ施工部材アルミJ型見切 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオエッジ施工部材アルミJ型見切 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオエッジ施工部材アルミJ型見切 - DAIKEN(旧:大建工業)

リアルな陰影感と多色感が魅力のデザイン不燃壁材 深彫り調のエンボス加工でエッジの効いた陰影と素材感のある意匠が魅力の装飾不燃壁材。壁面にアクセントを加えて、お部屋を個性的に演出します。

用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオエッジ長さ(mm)2730幅(mm)12.5厚さ(mm)15.6基材アルミ内容量1箱(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61586134WF79-B30-42Tシルバーアルマイト処理
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586150WF79-B31-42ホワイト電着塗装
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586159WF79-B36-42Kグレー電着塗装
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする