DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ LB木目柄
住宅汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 表面は水や汚れに強い抗菌PETフィルムなのでお手入れが簡単です。汚れやカビの発生しやすい洗面、脱衣所、トイレなどの水回りにおすすめです。
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLB 木目柄
長さ(mm)
2730
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
基材
ダイライト
加工
縁:長辺木端巻込み-木口R形状1R、短辺切り放し
表面
耐熱PETフィルム(マット調)
各種認証
国土交通大臣認定不燃材料 NM-1386 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・印刷 表面層 JP0122309A0005X
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61588749
WFG3LBMA-42
ライトオーカー
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588758
WFG3LBMG-42
トープグレー
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588767
WFG3LBMJ-42
クリアベージュ
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588776
WFG3LBML-42
ミルベージュ
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588785
WFG3LBMT-42
ティーブラウン
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588794
WFG3LBMW-42
ダルブラウン
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588810
WFG3LBWH-42
ネオホワイト
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください