曜日別特売

レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ

レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ - エレコムレイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ - エレコムレイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ - エレコムレイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ - エレコムレイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ - エレコムレイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ - エレコムレイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ - エレコムレイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ - エレコム

全ポート1Gbpsに対応。
Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 大容量(385W)PoE Webスマートスイッチ。
耐熱50℃、3年保証にも対応。
更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。

理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。
また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。

用途
ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。
理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体24ポート 大容量(385W)PoE Webスマートスイッチです。
音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。
広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。
19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。
機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。
障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。
パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。
VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。
ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。
省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。
耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。
「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。
無線アクセスポイントなどの消費電力が高い機器へのPoE供給に最適な大容量PoE給電モデル。
全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。
静音ファン採用。最適な排熱設計で長寿命と静音の両立を実現しています。それにより静粛性が必要な場所でも導入が可能です。
保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。
ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【フラッシュメモリ】16Mbyte、【スイッチングファブリック】52.0Gbps、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計385Wまで、【ファームウェアアップデート方法】HTTP/TFTP(Web)、【設定の復元/保存方法】HTTP/TFTP(Web)、【SNTP】SNTPクライアント、【MIB】標準MIB、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:26ポート、【冷却ファン】あり(騒音レベル:低速26.0dB(室温37℃以下)、高速42.7dB(室温38℃以上、または合計256W以上のPoE給電中の場合))※低速/高速が切り替わる室温は目安です。使用環境によって異なる場合があります、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】なし、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠、【保守サービス|デリバリー】1年(EBS-DH-01A)/3年(EBS-DH-03A)/5年(EBS-DH-05A)、【保守サービス|センドバック延長】1年(EBS-SB-01A)/2年(EBS-SB-02A)付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚材質【筐体】メタル質量(kg)約3.1(本体のみ)【筐体】ブラックポート数LANポート×24、SFPポート×2消費電力(W)486.6(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×24、SFP×2入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%設定方式日本語/英語WebGUI対応【Auto MDI/MDI-X】対応、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【管理ツ-ル】アドミリンク対応(リモート管理サービス)[対応FW:Ver.2.0.4以上]、【VLAN】VLANグループ数:256・VLAN ID:1-4094・タグVLAN対応(VLAN学習方式はFWのバージョンにより異なります。Ver.2.0.4以降 IVL/SVL切り替え可能(初期値:IVL)・Ver.2.0.3未満 IVLのみ対応)、【QoS】対応、【ポートミラーリング】対応、【IEEE802.1X認証】対応、【SNMP】対応、【SNMP TRAP】対応、【RMON】対応、【Syslog】対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】対応(リンクアグリゲーション)、【IGMP Snooping】対応、【MLD Snooping】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約441.0×196.2×44.1(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスメモリー【メイン】1Gbyteバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間3年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、19インチラックマウント電源タイプ内蔵電源発熱量(KJ/h)約1668.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)IPアドレス【設定方法】固定IP・DHCPクライアント伝送速度(Gbps)26.0(最大実効)給電方式【PoE】Alternative Aエネルギー消費効率(W/Gbps)3.1最大パケット転送能力(Mpps)38.68MTBF(時間)316000@25℃、91000@50℃PoE対応IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠、【PoE対応】24ポート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61594909EHB-SG2C24F-HPL
93,220
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする