SK11
スプレー缶用ガス抜き器
安心、簡単、楽々のガス抜き器です。
握りやすく力が入れやすいグリップ形状です。
缶の曲面に合わせやすい形状です。
残液、残留ガスの噴出ガード付きです。
用途
スプレー缶、ガスボンベ缶のガス抜き作業。
仕様
硬鋼針
材質
本体:ポリエチレン樹脂、針:硬鋼材ニッケルメッキ、バネ:ステンレス鋼
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
注意
※本品はばねの中に針があります。針には触れないように注意してください。スプレー缶、カセットボンベ以外のガス抜きに使用しないでください。ガス抜き作業は、必ず屋外の風通しが良い火の気がない場所で行ってください。
※ガスが大量に残っているスプレー缶やガスボンベに不用意に穴あけをすると爆発や火災の危険性があります。穴あけをする際は必ず中身を使い切ってから行ってください。
※商品の改良のため予告なしに仕様変更をする場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61593326
SSG-2
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください