曜日別特売

ワイドハンドクランプ

ワイドハンドクランプ - E-Valueワイドハンドクランプ - E-Value
(1件のレビュー)

傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。
幅は80mmでワイドな固定ができます。
最大口開きは40mmです。
点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。

用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。仕様ふところ深さ(mm):45全長(mm)110最大口開き(mm)40口幅(mm)80内容量1個
注意
※この商品は軽作業用です。固定強度が必要な場合には用途に合った商品をご使用ください。クランプ以外の用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61593308BHC-80W
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 突っ張りウォールラックの背板の固定用
その他業種

突っ張りウォールラックの上が開きすぎてて、棚板を背板としてポールに固定するために購入。ゴムがストッパーになって滑り落ちてこなくていい感じにがっちり固定できました◎約2.5㎝のポール×約1.5㎝の板幅を止めるのにぴったりな開口でした。
他に、表に見せない形で後ろ側で背板とポールをネジ固定できるコの字クランプ、フックとして使用できるタイプのコの字クランプも探したのですが、うまく見つけられず、、。
近くのホームセンターで取り扱いがなくなってしまったため、こちらで購入。発送も早く助かりました。白、シルバー、真鍮色もあったら欲しいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする