グラビオLB石目・抽象柄納め部材巾木3mm

グラビオLB石目・抽象柄納め部材巾木3mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオLB石目・抽象柄納め部材巾木3mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオLB石目・抽象柄納め部材巾木3mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオLB石目・抽象柄納め部材巾木3mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオLB石目・抽象柄納め部材巾木3mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオLB石目・抽象柄納め部材巾木3mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオLB石目・抽象柄納め部材巾木3mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオLB石目・抽象柄納め部材巾木3mm - DAIKEN(旧:大建工業)

水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 表面は水や汚れに強い抗菌PETフィルムなのでお手入れが簡単です。汚れやカビの発生しやすい洗面、脱衣所、トイレなどの水回りにおすすめです。

用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLB 石目・抽象柄長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)7基材MDF表面耐熱PETフィルム(マット調)、木口化粧なし内容量1箱(2本)
注意
※不燃材料ではありません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61584786WF43-B811-92LB11
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584795WF43-B812-92LB12
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584804WF43-B813-92LB13
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584820WF43-B814-92LB14
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584829WF43-B815-92LB15
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584838WF43-B816-92LB16
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584847WF43-B817-92LB17
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584856WF43-B818-92LB18
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584865WF43-B819-92LB19
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする