システリアパネル10型

システリアパネル10型 - DAIKEN(旧:大建工業)システリアパネル10型 - DAIKEN(旧:大建工業)

高級感のあるお部屋をつくる腰壁 格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。

用途壁材・腰壁~デザイン腰壁~システリアパネル 10型/20型長さ(mm)745幅(mm)454.5厚さ(mm)12.5基材MDF加工縁:長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン内容量1箱(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61589984WL34-1MA-Sライトオーカー化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ、ナラ
39,900
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
61590000WL34-1MT2-Sティーブラウン化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ、マンガシロ
39,900
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする