藤原産業
新メリヤスカラーウエス
塗料・水・油のふき取りに最適なウエスです。
合成繊維使用で経済的なウエスです。
国産肌着の裁断クズを使用した新品メリヤスウエスです。
用途
チェーンのメンテナンスやチェーンオイル拭き取り作業。
材質
合成繊維(綿、その他)
色
多色
区分
新品
寸法(cm)
約30×40
内容量(kg)
約1
生地の種類
メリヤス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61593369
N-195FH
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください