DAIKEN(旧:大建工業)
システリアパネルフラット型W
高級感のあるお部屋をつくる腰壁 モダン系のインテリアと相性のよいフラットデザインの腰壁です。腰壁が主張しすぎないシンプルな表情が魅力です。
用途
壁材・腰壁~デザイン腰壁~システリアパネル フラット型W
長さ(mm)
845
幅(mm)
454.5
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
縁:長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表面
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61590569
WL36-MA-S
ライトオーカー
化粧:MDF天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ、ナラ
¥
30,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
61590578
WL36-MT2-S
ティーブラウン
化粧:MDF天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ、マンガシロ
¥
30,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください