DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材出隅壁パネル専用部材(縦部材)
ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ
長さ(mm)
2730
幅(mm)
22
厚さ(mm)
22
表面
特殊強化化粧シート貼り
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61590937
WL98-B12MA
ライトオーカー
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590946
WL98-B12MG
トープグレー
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590964
WL98-B12ML
ミルベージュ
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590989
WL98-B12MW
ダルブラウン
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590998
WL98-B12WH
ネオホワイト
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590955
WL98-B12MJ
クリアベージュ
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
61590980
WL98-B12MT
ティーブラウン
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください