曜日別特売

ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材入隅壁パネル専用部材(縦部材)

ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材入隅壁パネル専用部材(縦部材) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材入隅壁パネル専用部材(縦部材) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材入隅壁パネル専用部材(縦部材) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材入隅壁パネル専用部材(縦部材) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材入隅壁パネル専用部材(縦部材) - DAIKEN(旧:大建工業)

ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。

用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ長さ(mm)2730幅(mm)22厚さ(mm)22表面特殊強化化粧シート貼り内容量1箱(1本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61591007WL98-B22MAライトオーカー
9,600
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591016WL98-B22MGトープグレー
9,600
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591034WL98-B22MLミルベージュ
9,600
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591059WL98-B22MWダルブラウン
9,600
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591068WL98-B22WHネオホワイト
9,600
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591025WL98-B22MJクリアベージュ
9,600
取扱い終了
返品不可
61591050WL98-B22MTティーブラウン
9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする