曜日別特売

ハピアウォールハードタイプⅡ 腰パネル

ハピアウォールハードタイプⅡ 腰パネル - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールハードタイプⅡ 腰パネル - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールハードタイプⅡ 腰パネル - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールハードタイプⅡ 腰パネル - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールハードタイプⅡ 腰パネル - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールハードタイプⅡ 腰パネル - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールハードタイプⅡ 腰パネル - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールハードタイプⅡ 腰パネル - DAIKEN(旧:大建工業)

ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。

用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ長さ(mm)900厚さ(mm)3基材MDF加工縁:特殊強化化粧シート貼り長辺特殊本実加工、短辺切り放し表面特殊強化化粧シート貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
全28種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
28種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61592346WL99-13MA1箱(12枚)303ライトオーカー
18,300
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592355WL99-13MG1箱(12枚)303トープグレー
18,300
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592380WL99-13ML1箱(12枚)303ミルベージュ
18,300
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592398WL99-13MW1箱(12枚)303ダルブラウン
18,300
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592407WL99-13WH1箱(12枚)303ネオホワイト
18,300
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592416WL99-14MA1箱(8枚)455ライトオーカー
18,300
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592425WL99-14MG1箱(8枚)455トープグレー
18,300
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592450WL99-14ML1箱(8枚)455ミルベージュ
18,300
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592468WL99-14MW1箱(8枚)455ダルブラウン
18,300
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592477WL99-14WH1箱(8枚)455ネオホワイト
18,300
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592556WL99-11MA1箱(12枚)151.5ライトオーカー
9,700
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592565WL99-11MG1箱(12枚)151.5トープグレー
9,700
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592590WL99-11ML1箱(12枚)151.5ミルベージュ
9,700
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592608WL99-11MW1箱(12枚)151.5ダルブラウン
9,700
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592617WL99-11WH1箱(12枚)151.5ネオホワイト
9,700
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592766WL99-16MA1箱(4枚)606ライトオーカー
14,300
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592775WL99-16MG1箱(4枚)606トープグレー
14,300
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592800WL99-16ML1箱(4枚)606ミルベージュ
14,300
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592818WL99-16MW1箱(4枚)606ダルブラウン
14,300
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592827WL99-16WH1箱(4枚)606ネオホワイト
14,300
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592364WL99-13MJ1箱(12枚)303クリアベージュ
18,300
取扱い終了
返品不可
61592389WL99-13MT1箱(12枚)303ティーブラウン
18,300
取扱い終了
返品不可
61592434WL99-14MJ1箱(8枚)455クリアベージュ
18,300
取扱い終了
返品不可
61592459WL99-14MT1箱(8枚)455ティーブラウン
18,300
取扱い終了
返品不可
61592574WL99-11MJ1箱(12枚)151.5クリアベージュ
9,700
取扱い終了
返品不可
61592599WL99-11MT1箱(12枚)151.5ティーブラウン
9,700
取扱い終了
返品不可
61592784WL99-16MJ1箱(4枚)606クリアベージュ
14,300
取扱い終了
返品不可
61592809WL99-16MT1箱(4枚)606ティーブラウン
14,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする