DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材見切腰パネル専用部材(縦部材)
ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ
幅(mm)
20
厚さ(mm)
5
表面
特殊強化化粧シート貼り
内容量
1箱(2本)
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
888
2730
色
選択してください
クリアベージュ
ダルブラウン
ティーブラウン
トープグレー
ネオホワイト
ミルベージュ
ライトオーカー
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61590657
WL98-B31MA
888
ライトオーカー
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590666
WL98-B31MG
888
トープグレー
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590684
WL98-B31ML
888
ミルベージュ
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590709
WL98-B31MW
888
ダルブラウン
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590718
WL98-B31WH
888
ネオホワイト
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591077
WL98-B32MA
2730
ライトオーカー
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591086
WL98-B32MG
2730
トープグレー
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591104
WL98-B32ML
2730
ミルベージュ
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591129
WL98-B32MW
2730
ダルブラウン
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591138
WL98-B32WH
2730
ネオホワイト
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590675
WL98-B31MJ
888
クリアベージュ
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
61590700
WL98-B31MT
888
ティーブラウン
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
61591095
WL98-B32MJ
2730
クリアベージュ
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
61591120
WL98-B32MT
2730
ティーブラウン
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください