DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材入隅腰パネル専用部材(縦部材)
ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ
長さ(mm)
975
幅(mm)
22
厚さ(mm)
22
表面
特殊強化化粧シート貼り
内容量
1箱(1本)
全7種類を絞り込む
色
選択してください
クリアベージュ
ダルブラウン
ティーブラウン
トープグレー
ネオホワイト
ミルベージュ
ライトオーカー
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61590867
WL98-B21MA
ライトオーカー
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590876
WL98-B21MG
トープグレー
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590894
WL98-B21ML
ミルベージュ
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590919
WL98-B21MW
ダルブラウン
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590928
WL98-B21WH
ネオホワイト
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590885
WL98-B21MJ
クリアベージュ
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
61590910
WL98-B21MT
ティーブラウン
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください