曜日別特売

ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 出隅

ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 出隅 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 出隅 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 出隅 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 出隅 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 出隅 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 出隅 - DAIKEN(旧:大建工業)

豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。

用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ長さ(mm)2730幅(mm)23厚さ(mm)23基材MDF表面化粧:コート紙貼り内容量1箱(1本)
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61589844WM31-B14MAライトオーカー
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589860WM31-B14MGトープグレー
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589878WM31-B14MLミルベージュ
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589887WM31-B14MTティーブラウン
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589896WM31-B14MWダルブラウン
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589905WM31-B14WHネオホワイト
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589869WM31-B14MJクリアベージュ
10,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする