曜日別特売

ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 巾木

ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 巾木 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 巾木 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 巾木 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 巾木 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 巾木 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 巾木 - DAIKEN(旧:大建工業)

豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。

用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)80厚さ(mm)9基材MDF表面化粧:コート紙貼り内容量1箱(2本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61589774WM31-B56MAライトオーカー
12,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589790WM31-B56MGトープグレー
12,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589808WM31-B56MLミルベージュ
12,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589817WM31-B56MTティーブラウン
12,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589826WM31-B56MWダルブラウン
12,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589835WM31-B56WHネオホワイト
12,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589799WM31-B56MJクリアベージュ
12,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする