DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 回り縁
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
長さ(mm)
4000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
12
基材
MDF
表面
化粧:コート紙貼り
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61589528
WM31-B66MA
ライトオーカー
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589537
WM31-B66MG
トープグレー
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589555
WM31-B66ML
ミルベージュ
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589564
WM31-B66MT
ティーブラウン
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589580
WM31-B66MW
ダルブラウン
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589589
WM31-B66WH
ネオホワイト
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589546
WM31-B66MJ
クリアベージュ
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください