DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォール羽目板タイプⅡ
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
長さ(mm)
4000
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
9
基材
MDF
加工
縁:[長辺]本実底目地加工[短辺]切り放し
表面
化粧:コート紙貼り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ 国土交通大臣認定
内容量
1箱(6枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61590587
WM31-MA
ライトオーカー
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61590596
WM31-MG
トープグレー
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61590614
WM31-ML
ミルベージュ
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61590630
WM31-MT
ティーブラウン
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61590639
WM31-MW
ダルブラウン
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61590648
WM31-WH
ネオホワイト
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61590605
WM31-MJ
クリアベージュ
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください