DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 見切
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
幅(mm)
12
厚さ(mm)
12
基材
MDF
表面
化粧:コート紙貼り
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61589388
WM31-B34MA
2730
ライトオーカー
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589397
WM31-B34MG
2730
トープグレー
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589415
WM31-B34ML
2730
ミルベージュ
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589424
WM31-B34MT
2730
ティーブラウン
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589440
WM31-B34MW
2730
ダルブラウン
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589449
WM31-B34WH
2730
ネオホワイト
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589458
WM31-B36MA
4000
ライトオーカー
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589467
WM31-B36MG
4000
トープグレー
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589485
WM31-B36ML
4000
ミルベージュ
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589494
WM31-B36MT
4000
ティーブラウン
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589510
WM31-B36MW
4000
ダルブラウン
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589519
WM31-B36WH
4000
ネオホワイト
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61589406
WM31-B34MJ
2730
クリアベージュ
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
61589476
WM31-B36MJ
4000
クリアベージュ
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください