曜日別特売

システリアパネルリブワイド型

システリアパネルリブワイド型 - DAIKEN(旧:大建工業)システリアパネルリブワイド型 - DAIKEN(旧:大建工業)

高級感のあるお部屋をつくる腰壁 広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。

用途壁材・腰壁~デザイン腰壁~システリアパネル リブワイド型幅(mm)151.5厚さ(mm)12.5長さ(m)845基材MDF加工縁:長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン内容量1箱(6本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61582056WL61-MAライトオーカー化粧:ダンボールケース6枚入りMDF天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ、ナラ
27,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
61582065WL61-MT2ティーブラウン化粧:ダンボールケース6枚入りMDF天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ、マンガシロ
27,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする