藤原産業
新メリヤスウエス
塗料・水・油のふき取りに最適なウエスです。
一枚品(縫い目無し)ウエスです。
ソフトな風合いで吸水性にも優れています。
用途
塗料のふき取りや自動車や機械のメンテナンスの拭取り作業。
材質
綿(未使用・漂白ホワイト)
区分
新品
寸法(cm)
約40×40
内容量(kg)
約1
生地の種類
純綿メリヤス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61593344
N-155FH
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください