DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 額縁壁パネル/腰パネル/共通部材
木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ
長さ(mm)
4000
幅(mm)
30
厚さ(mm)
7
表面
コート紙貼り
内容量
1箱(2本)
全7種類を絞り込む
色
選択してください
クリアベージュ
ダルブラウン
ティーブラウン
トープグレー
ネオホワイト
ミルベージュ
ライトオーカー
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61591147
WL96-B63MA
ライトオーカー
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591156
WL96-B63MG
トープグレー
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591174
WL96-B63ML
ミルベージュ
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591190
WL96-B63MT
ティーブラウン
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591199
WL96-B63MW
ダルブラウン
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591208
WL96-B63WH
ネオホワイト
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591165
WL96-B63MJ
クリアベージュ
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください