DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 見切腰パネル/専用部材(縦部材)
木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ
幅(mm)
20
厚さ(mm)
5
表面
コート紙貼り
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61591427
WL96-B32MA
2730
ライトオーカー
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591436
WL96-B32MG
2730
トープグレー
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591454
WL96-B32ML
2730
ミルベージュ
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591470
WL96-B32MT
2730
ティーブラウン
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591479
WL96-B32MW
2730
ダルブラウン
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591488
WL96-B32WH
2730
ネオホワイト
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591497
WL96-B31MA
888
ライトオーカー
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591506
WL96-B31MG
888
トープグレー
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591524
WL96-B31ML
888
ミルベージュ
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591540
WL96-B31MT
888
ティーブラウン
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591549
WL96-B31MW
888
ダルブラウン
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591558
WL96-B31WH
888
ネオホワイト
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591445
WL96-B32MJ
2730
クリアベージュ
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
61591515
WL96-B31MJ
888
クリアベージュ
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください