DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 出隅腰パネル/専用部材(縦部材)
木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ
幅(mm)
22
厚さ(mm)
22
表面
コート紙貼り
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61591287
WL96-B12MA
2730
ライトオーカー
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591296
WL96-B12MG
2730
トープグレー
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591314
WL96-B12ML
2730
ミルベージュ
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591330
WL96-B12MT
2730
ティーブラウン
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591339
WL96-B12MW
2730
ダルブラウン
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591348
WL96-B12WH
2730
ネオホワイト
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591628
WL96-B11MA
975
ライトオーカー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591637
WL96-B11MG
975
トープグレー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591655
WL96-B11ML
975
ミルベージュ
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591664
WL96-B11MT
975
ティーブラウン
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591680
WL96-B11MW
975
ダルブラウン
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591689
WL96-B11WH
975
ネオホワイト
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591305
WL96-B12MJ
2730
クリアベージュ
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
61591646
WL96-B11MJ
975
クリアベージュ
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください