曜日別特売

ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 巾木壁パネル/腰パネル/共通部材

ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 巾木壁パネル/腰パネル/共通部材 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 巾木壁パネル/腰パネル/共通部材 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 巾木壁パネル/腰パネル/共通部材 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 巾木壁パネル/腰パネル/共通部材 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 巾木壁パネル/腰パネル/共通部材 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 巾木壁パネル/腰パネル/共通部材 - DAIKEN(旧:大建工業)

木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。

用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)7表面コート紙貼り内容量1箱(2本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61590727WL96-B43MAライトオーカー
6,300
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590736WL96-B43MGトープグレー
6,300
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590754WL96-B43MLミルベージュ
6,300
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590770WL96-B43MTティーブラウン
6,300
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590779WL96-B43MWダルブラウン
6,300
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590788WL96-B43WHネオホワイト
6,300
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
61590745WL96-B43MJクリアベージュ
6,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする