DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォールベーシックタイプⅡ 腰パネル
木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ
長さ(mm)
900
厚さ(mm)
3
基材
MDF
加工
縁:長辺特殊本実加工、短辺切り放し
表面
コート紙貼り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
全28種類を絞り込む
幅(mm)
151.5
303
455
606
色
選択してください
クリアベージュ
ダルブラウン
ティーブラウン
トープグレー
ネオホワイト
ミルベージュ
ライトオーカー
内容量
1箱(4枚)
1箱(8枚)
1箱(12枚)
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61592486
WL97-16MA
1箱(4枚)
606
ライトオーカー
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592495
WL97-16MG
1箱(4枚)
606
トープグレー
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592520
WL97-16ML
1箱(4枚)
606
ミルベージュ
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592529
WL97-16MT
1箱(4枚)
606
ティーブラウン
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592538
WL97-16MW
1箱(4枚)
606
ダルブラウン
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592547
WL97-16WH
1箱(4枚)
606
ネオホワイト
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592626
WL97-11MA
1箱(12枚)
151.5
ライトオーカー
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592635
WL97-11MG
1箱(12枚)
151.5
トープグレー
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592660
WL97-11ML
1箱(12枚)
151.5
ミルベージュ
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61592669
WL97-11MT
1箱(12枚)
151.5
ティーブラウン
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592678
WL97-11MW
1箱(12枚)
151.5
ダルブラウン
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592687
WL97-11WH
1箱(12枚)
151.5
ネオホワイト
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592906
WL97-13MA
1箱(12枚)
303
ライトオーカー
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592915
WL97-13MG
1箱(12枚)
303
トープグレー
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592940
WL97-13ML
1箱(12枚)
303
ミルベージュ
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592949
WL97-13MT
1箱(12枚)
303
ティーブラウン
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592958
WL97-13MW
1箱(12枚)
303
ダルブラウン
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592967
WL97-13WH
1箱(12枚)
303
ネオホワイト
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592976
WL97-14MA
1箱(8枚)
455
ライトオーカー
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592985
WL97-14MG
1箱(8枚)
455
トープグレー
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61593010
WL97-14ML
1箱(8枚)
455
ミルベージュ
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61593019
WL97-14MT
1箱(8枚)
455
ティーブラウン
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61593028
WL97-14MW
1箱(8枚)
455
ダルブラウン
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61593037
WL97-14WH
1箱(8枚)
455
ネオホワイト
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61592504
WL97-16MJ
1箱(4枚)
606
クリアベージュ
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
61592644
WL97-11MJ
1箱(12枚)
151.5
クリアベージュ
¥
8,700
取扱い終了
返品不可
61592924
WL97-13MJ
1箱(12枚)
303
クリアベージュ
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
61592994
WL97-14MJ
1箱(8枚)
455
クリアベージュ
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください