ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 入隅腰パネル/専用部材(縦部材)

ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 入隅腰パネル/専用部材(縦部材) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 入隅腰パネル/専用部材(縦部材) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 入隅腰パネル/専用部材(縦部材) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 入隅腰パネル/専用部材(縦部材) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 入隅腰パネル/専用部材(縦部材) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 入隅腰パネル/専用部材(縦部材) - DAIKEN(旧:大建工業)

木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。

用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ幅(mm)22厚さ(mm)22表面コート紙貼り内容量1箱(1本)
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61591357WL96-B22MA2730ライトオーカー
7,400
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591366WL96-B22MG2730トープグレー
7,400
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591384WL96-B22ML2730ミルベージュ
7,400
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591400WL96-B22MT2730ティーブラウン
7,400
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591409WL96-B22MW2730ダルブラウン
7,400
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591418WL96-B22WH2730ネオホワイト
7,400
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591698WL96-B21MA975ライトオーカー
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591707WL96-B21MG975トープグレー
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591725WL96-B21ML975ミルベージュ
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591734WL96-B21MT975ティーブラウン
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591750WL96-B21MW975ダルブラウン
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591759WL96-B21WH975ネオホワイト
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591375WL96-B22MJ2730クリアベージュ
7,400
取扱い終了
返品不可
61591716WL96-B21MJ975クリアベージュ
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする