曜日別特売

ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 気密巾木壁パネル/腰パネル/共通部材

ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 気密巾木壁パネル/腰パネル/共通部材 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 気密巾木壁パネル/腰パネル/共通部材 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 気密巾木壁パネル/腰パネル/共通部材 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 気密巾木壁パネル/腰パネル/共通部材 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 気密巾木壁パネル/腰パネル/共通部材 - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 気密巾木壁パネル/腰パネル/共通部材 - DAIKEN(旧:大建工業)

木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。

用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)57厚さ(mm)7表面コート紙貼り内容量1箱(2本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61591768WL96-B53MAライトオーカー
8,600
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591777WL96-B53MGトープグレー
8,600
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591795WL96-B53MLミルベージュ
8,600
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591804WL96-B53MTティーブラウン
8,600
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591820WL96-B53MWダルブラウン
8,600
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591829WL96-B53WHネオホワイト
8,600
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591786WL96-B53MJクリアベージュ
8,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする