曜日別特売

スイッチングハブ LANハブ レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージ 1000/100/10Mbps 金属筐体

スイッチングハブ LANハブ レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージ 1000/100/10Mbps 金属筐体 - エレコムスイッチングハブ LANハブ レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージ 1000/100/10Mbps 金属筐体 - エレコムスイッチングハブ LANハブ レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージ 1000/100/10Mbps 金属筐体 - エレコムスイッチングハブ LANハブ レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージ 1000/100/10Mbps 金属筐体 - エレコムスイッチングハブ LANハブ レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージ 1000/100/10Mbps 金属筐体 - エレコムスイッチングハブ LANハブ レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージ 1000/100/10Mbps 金属筐体 - エレコムスイッチングハブ LANハブ レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージ 1000/100/10Mbps 金属筐体 - エレコムスイッチングハブ LANハブ レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージ 1000/100/10Mbps 金属筐体 - エレコム

全ポートIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。
様々なPoE受電機器に合計120Wまで給電可能ながらもファンレス・静音設計。
耐熱50℃、3年保証にも対応。
更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。

用途
ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。
理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポート ファンレスPoE(120W) スイッチです。
19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。
ループ検知機能により、ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知します。
省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。
耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。
「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。
全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。
静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。
別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)。別売の磁石を取り付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。
保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。
ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計120Wまで、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚材質【筐体】メタル質量(kg)約1.7(本体のみ)【筐体】ブラックポート数8ポート、【PoE対応】8ポート消費電力(W)153.5(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×8入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265.1×183.7×44.0(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間3年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)電源タイプ内蔵電源発熱量(KJ/h)約552.6(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4,096件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)給電方式【PoE】Alternative Aエネルギー消費効率(W/Gbps)4.2最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)931000@25℃、292000@50℃PoE対応IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61594979EHB-UG2D08-PL
25,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする