曜日別特売

ジャンボボトムSLDN(窓無しタイプ、ポリプロピレン製内容器)

ジャンボボトムSLDN(窓無しタイプ、ポリプロピレン製内容器) - カイスイマレンジャンボボトムSLDN(窓無しタイプ、ポリプロピレン製内容器) - カイスイマレンジャンボボトムSLDN(窓無しタイプ、ポリプロピレン製内容器) - カイスイマレンジャンボボトムSLDN(窓無しタイプ、ポリプロピレン製内容器) - カイスイマレンジャンボボトムSLDN(窓無しタイプ、ポリプロピレン製内容器) - カイスイマレンジャンボボトムSLDN(窓無しタイプ、ポリプロピレン製内容器) - カイスイマレンジャンボボトムSLDN(窓無しタイプ、ポリプロピレン製内容器) - カイスイマレンジャンボボトムSLDN(窓無しタイプ、ポリプロピレン製内容器) - カイスイマレン

ゴミの分別容器
リサイクルボックスとしても使用できます。
ステンレス製なので、いつまでも美しさを保ちます。
スタイリッシュなデザインで施設の空間にマッチします。
汚れたら拭き取りやすいステンレス製。
シャープなスクエアデザインが空間にマッチします。
内容器はポリプロピレン樹脂製になります。汚れたら水洗い出来ます。
ゴミ箱 分別 オフィス 公共施設 商業施設 学校 工場 屋外用ごみ箱 屋内用ゴミ箱 自動販売機横分別ボックス 公園 テーマパーク_駅_空港

用途
分別容器
リサイクルボックス
ゴミ箱 分別 オフィス 公共施設 商業施設 学校 工場 屋外用ごみ箱 屋内用ゴミ箱 自動販売機横分別ボックス 公園 テーマパーク 駅 空港
材質本体:ステンレス 内容器:ポリエチレン樹脂形状容量(L)約60本体質量(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×420×965材質(内容器)ポリプロピレン樹脂フタの種類オープンタイプ商品タイプ本体内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595925SLDN120S(一般ゴミ用)一般ゴミ用
オープン
44,980
49,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61595934SLDN120K(空き缶・空きびん用)空き缶・空きびん用
オープン
44,980
49,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61595950SLDN120P(ペットボトル用)ペットボトル用
オープン
44,980
49,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする