曜日別特売

液晶モニター付き トイデジタルカメラ

液晶モニター付き トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)液晶モニター付き トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)液晶モニター付き トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)液晶モニター付き トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)液晶モニター付き トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)液晶モニター付き トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)

クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ「Pieni(ピエニ)」シリーズに液晶モニター付きモデルが登場。
液晶モニター付きなので、写る範囲を確認しながら撮影できます。
ネックストラップ付きで、アクセサリー感覚で身につけて気軽に撮影を楽しむことができます。
写真だけでなく、音声付きの動画も撮れます。
撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです

仕様●ファイル形式:静止画: JPEG 動画: MJPEG(AVI)、音声:MP3●入出力ポート:Type-C●内蔵メモリー:ユーザー使用可能領域はありません●撮影距離:標準:約0.3m ~ ∞質量(g)約23(microSDカード、付属品除く)電源内蔵リチウムイオン充電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×36×19レンズf=3.2mm F2.8有効画素数122万画素外部メモリーmicroSDカード(128MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)液晶モニター0.96型TFT液晶静止画サイズ1280×960動画サイズ1280×720(30fps)イメージセンサー1/9型 CMOS内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61596117-ブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
61596126-グレイッシュブルー
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする