曜日別特売

定性的フィットテストキット FITⅡ

定性的フィットテストキット FITⅡ - 興研

JIS T8150:2021に基づく定性的フィットテストの実施が可能。甘味成分であるサッカンナトリウムを使用。複数人のフィットテストに便利なフード10枚入。いき値スクリーニング用とフィットテスト用の見分けがつきやすい色ラベル

用途定性的フィットテスト用セット内容フード10枚、いき値スクリーニング用噴霧器1本、いき値スクリーニング溶液5ml×12本、フィットテスト用噴霧器1本、フィットテスト用液5ml×12本、収納用段ボール1本(噴霧器スタンドとしても使用できます)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61596196773875
38,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする