曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応し、本体にホワイトカラーを採用した液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプターとHDMIケーブルにもホワイトを採用、全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGAの端子を1つ搭載しています。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR303:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178°付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA スペーサー質量(kg)3サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)横380-490/縦555-610×幅542×奥行192表面処理非光沢コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 97%/DCI-P3 73%解像度1920×1080応答速度14ms入力端子HDMIx1/VGAx1スピーカー2W×2色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)パネルフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61596659JN-IPS2381FHDR-HSP-W
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする