CONDOR(山崎産業)
吸油マットDPプラス2用ゴムマットベース
耐久性の高いゴムを使用した、滑り止め付きゴムマットベース。
吸油マットDPプラス2(F-273-7)専用ベースです。
ズレ防止のマジッククロス12か所付き。
用途
吸油マットDPプラス2専用
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
8
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
750×900
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61596774
F-95-7-3
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください