CONDOR(山崎産業)
樹脂ベンチECO 背なし
再生樹脂を利用したリサイクル仕様のベンチ。
公園などの屋外での使用にも適しています。
茶色の座面、黒のフレームで落ち着いた雰囲気が特徴です。
グリーン購入法適合品。
用途
屋内・屋外兼用。公園・工場・学校・喫煙所などに
材質
座部:表:ASA樹脂、裏:再生100%PVC、フレーム部:スチールアクリル焼付
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
背もたれ
なし
座高(mm)
400
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※お客様組立式です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61596887
YB-96L-PC-BR
座面:ブラウン、フレーム:ブラック
400
1500×400×400
11
¥
25,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61596896
YB-97L-PC-BR
座面:ブラウン、フレーム:ブラック
400
1800×400×400
14
¥
27,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300