曜日別特売

リサイクルボックスNTOS-90

リサイクルボックスNTOS-90 - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックスNTOS-90 - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックスNTOS-90 - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックスNTOS-90 - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックスNTOS-90 - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックスNTOS-90 - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックスNTOS-90 - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックスNTOS-90 - CONDOR(山崎産業)

設置場所に応じて最適なタイプをセレクトできるシンプルなデザインのダストボックス(ゴミ箱)。
内容物が見える視認性タイプ。
雨が入りにくい蓋デザイン。
高さ調節ができるアジャスター付き。
専用分別シールが付属。
ポリ袋ホルダー付きでゴミの回収が楽々。
スリムなタテ型。
容量120Lのゴミ箱です。

用途屋外用材質本体:スチール紛体塗装、投入口:再生PP100%形状質量(kg)21容量(L)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×520×970グリーン購入法適合フタの種類オープンタイプ商品タイプ本体内容量1台
注意
※90Lゴミ袋が使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
投入口サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61597465YW-529L-IDホワイト幅265×奥行160
82,800
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61597474YW-530L-IDホワイト幅265×奥行160 Φ92
82,800
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61597490YW-531L-IDブラック幅265×奥行160
82,800
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61597499YW-532L-IDブラック幅265×奥行160 Φ92
82,800
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする