CONDOR(山崎産業)
Gテーブル VN R-1
アルミフレームで軽量、PE素材でメンテナンスしやすく耐久性のある屋内外兼用テーブル。
Gチェア― VN R-1と合わせてご使用ください。
テーブルにガラス天板が付属します。
用途
屋内・屋外兼用。
材質
天板:強化ガラス、テーブル:PE、フレーム:アルミ粉体塗装
幅(mm)
615
高さ(mm)
750
奥行(mm)
615
内容量
1台
注意
※パラソル穴はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61597544
YB-004L-PE
ダークブラウン
615×615×750
9.8
¥
82,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300