CONDOR(山崎産業)
コンドル スプレー容器350ミストタイプ
細かな霧状で連続噴霧も可能なスプレイヤー。
用途
水、希釈洗剤、消臭液等の噴霧に
材質
スプレイヤー本体:PP・PE・ステンレス、容器:PET
容量(mL)
350
質量(g)
106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×78×255
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※殺虫・消毒薬剤、油・溶剤・ペンキ・シンナー・ガソリン・アルコール類など可燃性のもの、塩酸などの酸性の薬品や塩素系の液体、強酸性、強アルカリ性のもの、・引火性のあるもの/粘度が高い液体/固化する液体/粒状のものが混入している液体は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61596835
FU902-000X-MB
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください