ファイヤーブランケット(家庭消火布)

ファイヤーブランケット(家庭消火布) - ヒラカワコーポレーションファイヤーブランケット(家庭消火布) - ヒラカワコーポレーションファイヤーブランケット(家庭消火布) - ヒラカワコーポレーションファイヤーブランケット(家庭消火布) - ヒラカワコーポレーションファイヤーブランケット(家庭消火布) - ヒラカワコーポレーションファイヤーブランケット(家庭消火布) - ヒラカワコーポレーションファイヤーブランケット(家庭消火布) - ヒラカワコーポレーションファイヤーブランケット(家庭消火布) - ヒラカワコーポレーション
(2件のレビュー)

被せるだけで初期消火!

用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。材質グラスファイバー内容量1枚
注意
※炎が大きいなど、状況によっては使用できない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61601026QT-232約175約60×60
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61601035QT-233約410約90×90
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 消火器の代わりに
製造業

使用する可能性は低いものの、消火器を使う前の火消しには丁度良いのでは?
消火器も常備していますが、後片付けを考えると備えておいて損はないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 61601026
2025-04-20
用途: 万一の備えに
その他業種

キッチンのちょい消し用に。
出番のない事を祈ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする