曜日別特売

3WAY クランプ式モニタースタンド

3WAY クランプ式モニタースタンド - グリーンハウス3WAY クランプ式モニタースタンド - グリーンハウス3WAY クランプ式モニタースタンド - グリーンハウス3WAY クランプ式モニタースタンド - グリーンハウス3WAY クランプ式モニタースタンド - グリーンハウス3WAY クランプ式モニタースタンド - グリーンハウス

組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。
スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。
2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。
耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。

付属品取扱説明書/保証書材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール質量(kg)3.0間口(mm)550耐荷重(kg)内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×236※クランプ部ハンドル含む保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61601166GH-DKBF-BKブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
61601175GH-DKBF-WDウッド
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする