曜日別特売

HMGコート2枚刃高硬度材加工用ボール

HMGコート2枚刃高硬度材加工用ボール - ユニオンツール

新開発コーティングHMGCOAT(HARDMAX GREAT COAT)を採用しました。HARDMAXよりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。60HRC以上の高硬度焼き入れ鋼を長寿命に加工可能です。

刃数2全長(mm)50内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。
全20種類を絞り込む
トラスコ品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61603747HGB2010-0150175-0264101.54HMG COAT
4,150
1,992
2,191(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603756HGB2015-0225175-0306102.254HMG COAT
5,040
2,419
2,661(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603765HGB2020-0300175-03601034HMG COAT
3,720
1,786
1,965(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603774HGB2025-0375175-0302203.754HMG COAT
6,370
3,058
3,364(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603790HGB2030-0450175-0309204.56HMG COAT
4,560
2,189
2,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603799HGB2040-0600175-03162466HMG COAT
5,160
2,477
2,725(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603808HGB2050-0750175-0336247.56HMG COAT
6,240
2,995
3,295(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603817HGB2060-0900175-03322496HMG COAT
6,480
3,110
3,421(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603826HGB2005-0050217-8748100.54HMG COAT
4,680
2,246
2,471(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603835HGB2005-0075217-8749100.754HMG COAT
4,680
2,246
2,471(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603844HGB2006-0060217-8750100.64HMG COAT
4,560
2,189
2,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603860HGB2006-0090217-8751100.94HMG COAT
4,560
2,189
2,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603869HGB2008-0120178-4735101.24HMG COAT
4,560
2,189
2,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603878HGB2002-0030217-8742100.34HMGCOAT
9,120
4,378
4,816(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603887HGB2003-0030217-8743100.34HMGCOAT
7,440
3,571
3,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603896HGB2003-0045217-8744100.454HMGCOAT
7,440
3,571
3,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603905HGB2004-0040217-8746100.44HMGCOAT
5,040
2,419
2,661(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603914HGB2004-0060217-8747100.64HMGCOAT
5,040
2,419
2,661(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603930HGB2001-0010217-8740100.14HMGCOAT
12,960
6,221
6,843(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603939HGB20015-0015217-8741100.154HMGCOAT
12,600
6,048
6,653(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする