曜日別特売

3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ

3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ - ユニオンツール

高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015

用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数3シャンク径(Φmm)6内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認して下さい。シャンク径より工具外径が小さい場合があります。シャンク部とワークの接触にご注意下さい。
全75種類を絞り込む
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61603948HFTNB3010-080-08149-407360240.8HARD MAX
8,690
4,171
4,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603957HFTNB3010-100-08149-407460240.8HARD MAX
8,690
4,171
4,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603966HFTNB3010-120-08149-407560240.8HARD MAX
8,690
4,171
4,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
61603975HFTNB3010-160-08149-407660240.8HARD MAX
8,690
4,171
4,588(税込)
当日出荷
61603984HFTNB3010-200-08149-407760240.8HARD MAX
11,040
5,299
5,829(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604000HFTNB3010-260-08149-407870240.8HARD MAX
11,590
5,563
6,119(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604009HFTNB3010-300-08149-407970240.8HARD MAX
12,140
5,827
6,410(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604018HFTNB3010-060-18149-408060240.8HARD MAX
8,690
4,171
4,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604027HFTNB3010-080-18149-408160240.8HARD MAX
8,690
4,171
4,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604036HFTNB3010-100-18149-408260240.8HARD MAX
8,690
4,171
4,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604045HFTNB3010-120-18149-408360240.8HARD MAX
8,690
4,171
4,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604054HFTNB3010-160-18149-408460240.8HARD MAX
8,690
4,171
4,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604070HFTNB3010-200-18149-408560240.8HARD MAX
11,040
5,299
5,829(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604079HFTNB3010-260-18149-408670240.8HARD MAX
11,590
5,563
6,119(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604088HFTNB3010-300-18149-408770240.8HARD MAX
12,140
5,827
6,410(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604097HFTNB3010-100-28149-408860240.8HARD MAX
8,690
4,171
4,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604106HFTNB3010-120-28149-408960240.8HARD MAX
8,690
4,171
4,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604115HFTNB3010-160-28149-409060240.8HARD MAX
8,690
4,171
4,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604124HFTNB3010-200-28149-409160240.8HARD MAX
11,040
5,299
5,829(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604140HFTNB3010-260-28149-409270240.8HARD MAX
11,590
5,563
6,119(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604149HFTNB3015-100-08149-409360241.2HARD MAX
9,110
4,373
4,810(税込)
当日出荷
61604158HFTNB3015-160-08149-409460241.2HARD MAX
9,940
4,771
5,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604167HFTNB3015-200-08149-409560241.2HARD MAX
9,940
4,771
5,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604176HFTNB3015-300-08149-409670241.2HARD MAX
10,760
5,165
5,682(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604185HFTNB3015-100-18149-409760241.2HARD MAX
9,110
4,373
4,810(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604194HFTNB3015-160-18149-409860241.2HARD MAX
9,940
4,771
5,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604210HFTNB3015-200-18149-409960241.2HARD MAX
9,940
4,771
5,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604219HFTNB3015-300-18149-410070241.2HARD MAX
10,760
5,165
5,682(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604228HFTNB3015-100-28149-410160241.2HARD MAX
9,110
4,373
4,810(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604237HFTNB3015-160-28149-410260241.2HARD MAX
9,940
4,771
5,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604246HFTNB3015-200-28149-410360241.2HARD MAX
9,940
4,771
5,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604255HFTNB3015-300-28149-410480241.2HARD MAX
10,760
5,165
5,682(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604264HFTNB3020-120-08149-410560241.6HARD MAX
9,100
4,368
4,805(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604280HFTNB3020-160-08149-410660241.6HARD MAX
9,320
4,474
4,921(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604289HFTNB3020-200-08149-410760241.6HARD MAX
9,940
4,771
5,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604298HFTNB3020-220-08149-410870241.6HARD MAX
9,940
4,771
5,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604307HFTNB3020-260-08149-410970241.6HARD MAX
11,040
5,299
5,829(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604316HFTNB3020-300-08149-411070241.6HARD MAX
12,140
5,827
6,410(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604325HFTNB3020-320-08149-411180241.6HARD MAX
12,140
5,827
6,410(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604334HFTNB3020-400-08149-411280241.6HARD MAX
14,350
6,888
7,577(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604350HFTNB3020-120-18149-411360241.6HARD MAX
9,100
4,368
4,805(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604359HFTNB3020-160-18149-411460241.6HARD MAX
9,320
4,474
4,921(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604368HFTNB3020-200-18149-411560241.6HARD MAX
9,940
4,771
5,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604377HFTNB3020-260-18149-411670241.6HARD MAX
11,040
5,299
5,829(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604386HFTNB3020-300-18149-411770241.6HARD MAX
12,140
5,827
6,410(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604395HFTNB3020-360-18149-411880241.6HARD MAX
12,140
5,827
6,410(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604404HFTNB3020-400-18149-411980241.6HARD MAX
14,350
6,888
7,577(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604420HFTNB3020-500-18149-4120100241.6HARD MAX
16,000
7,680
8,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604429HFTNB3020-160-28149-412160241.6HARD MAX
9,320
4,474
4,921(税込)
当日出荷
メーカー直送
61604438HFTNB3020-200-28149-412260241.6HARD MAX
9,940
4,771
5,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする