曜日別特売

スーパーハイレンジャームケツ50mm目 SHM100BK

スーパーハイレンジャームケツ50mm目 SHM100BK - クラーク

世界に1台しかない「超広幅無結節編網機」で編網した繋ぎ目が無いネットです。無結節ネットの為、低伸度で強度低下も少なく、通気性も高いです。日本防炎協会認定の防炎製品で安全安心をご提供します。目立たない極細ブラック色で、見た目で圧迫感がなく景観を損ないません。ハトやカラスの鳥害防止ネットや、ドローン飛行訓練コート用にも最適です。

用途窓際の遮光に。屋外でのちょっとした場面での遮光に。暑い日が差す西日対策に。農作物への遮光調整に。遮光だけでなく目隠しとしての要素に。工場や作業場などの日よけに。ハトやカラスの鳥害防止ネットに。ドローン飛行訓練コート用に。仕様●周囲加工:周囲切りっぱなし(カットのみ)●防炎認定番号:YR-02005線径(Φmm)直径1.2幅(m)20内容量1セット
注意
※防炎ラベルは付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61600387SHM100BK-20011
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600396SHM100BK-20022
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600405SHM100BK-20033
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600414SHM100BK-20044
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600430SHM100BK-20055
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600439SHM100BK-20066
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600448SHM100BK-20077
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600457SHM100BK-20088
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600466SHM100BK-20099
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600475SHM100BK-201010
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600484SHM100BK-201111
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600500SHM100BK-201212
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600509SHM100BK-201313
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600518SHM100BK-201414
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600527SHM100BK-201515
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600536SHM100BK-201616
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600545SHM100BK-201717
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600554SHM100BK-201818
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600570SHM100BK-201919
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600579SHM100BK-202020
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600588SHM100BK-202121
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600597SHM100BK-202222
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600606SHM100BK-202323
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600615SHM100BK-202424
オープン
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600624SHM100BK-202525
オープン
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600640SHM100BK-202626
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600649SHM100BK-202727
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600658SHM100BK-202828
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600667SHM100BK-202929
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600676SHM100BK-203030
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600685SHM100BK-203131
オープン
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600694SHM100BK-203232
オープン
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600710SHM100BK-203333
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600719SHM100BK-203434
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600728SHM100BK-203535
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600737SHM100BK-203636
オープン
539,800
593,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600746SHM100BK-203737
オープン
559,800
615,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600755SHM100BK-203838
オープン
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600764SHM100BK-203939
オープン
589,800
648,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600780SHM100BK-204040
オープン
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600789SHM100BK-204141
オープン
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600798SHM100BK-204242
オープン
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600807SHM100BK-204343
オープン
649,800
714,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600816SHM100BK-204444
オープン
659,800
725,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600825SHM100BK-204545
オープン
679,800
747,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600834SHM100BK-204646
オープン
689,800
758,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600850SHM100BK-204747
オープン
699,800
769,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600859SHM100BK-204848
オープン
699,800
769,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600868SHM100BK-204949
オープン
699,800
769,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61600877SHM100BK-205050
オープン
749,800
824,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする